Steckschlüsselsatz CV. 14tlg. 22-50mm 3/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053107
EAN: 4010886628034
Herstellernummer: 6280340
Steckschlüsselsatz CV. 14tlg. 22-50mm 3/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 320,31 € VE 1 Stück Netto 269,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20 mm (3/4")-Vierkantantrieb 6-Kant · mit geschmiedeten, vergüteten Einsätzen · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · mit Stiftsicherung Inhalt: 1 Umschaltknarre, Rückschwenkwinkel 7,2° (50 Zähne) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm 1 Griff mit Gleitstück je 1 Verlängerung 200, 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 73
Länge 525 Millimeter
Breite (mm) 203
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen