GEDORE Steckschlüsselsatz CV. 15tlg. 1/2Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053073
EAN: 4010886612934
Herstellernummer: 6129360
GEDORE Steckschlüsselsatz CV. 15tlg. 1/2Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 128,58 € VE 1 Stück Netto 108,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten Einsätzen · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · handbetätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 60 mm lang Gr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil lange Ausführung Gr. 5 - 90, 6 - 90, 8 - 90, 10 - 140, 12 - 140, 14 - 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 55
Breite (mm) 210
Länge 320 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen