Steckschlüsselsatz CV. 17tlg. 1/2Zoll TORX 20-60 E10-24 GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053422
EAN: 4010886612958
Herstellernummer: 6129520
Gedore
Steckschlüsselsatz CV. 17tlg. 1/2Zoll TORX 20-60 E10-24 GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 162,51 € VE 1 Stück Netto 136,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl brüniert · handbetätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2")-Antrieb für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45, T 50, T 55, T 60 je 1 Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2")-Antrieb für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E24

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 210
Länge (mm) 320
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen