Steckschlüsselsatz CV. 36tlg. 4-14mm 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053081
EAN: 1234
Herstellernummer: 6196710
Steckschlüsselsatz CV. 36tlg. 4-14mm 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 198,53 € VE 1 Stück Netto 166,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant-Einsätzen · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt Inhalt: 1 extrafeinverzahnte Umschaltknarre mit Metall-Schaltscheibe, Rückschwenkwinkel 5° je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 1 Griff mit Gleitstück 115 mm je 1 Verlängerung 55 und 148 mm 1 Kardangelenk je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 1 Handgriff mit Vierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 150
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Länge (mm) 275
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen