Steckschlüsselsatz CV. 37tlg. 4-13mm 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053083
EAN: 1234
Herstellernummer: 1822373
Steckschlüsselsatz CV. 37tlg. 4-13mm 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 105,96 € VE 1 Stück Netto 89,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant-Einsätzen aus Chrom-Vanadium-Stahl Inhalt: 1 Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung und 2-Komponenten-Griff, Rückschwenkwinkel 9° je 1 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 - 5,5 -6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2 - 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm je 1 Bit für Innenvielzahnschrauben Gr. M5 - M6 - M8 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 1 Bithalter mit Magnet und Sprengring 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant 1 Verlängerung 97 mm 1 Multigriff mit 2-Komponenten-Griff und 6,3 mm (1/4")-Innensechskantaufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 120
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Länge (mm) 200
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen