Steckschlüsselsatz CV. 8tlg. E10-E24 1/2Zoll GEDORE f.Außen-TORX

Artikelnummer: Z00053420
EAN: 4010886626597
Herstellernummer: 6265970
Steckschlüsselsatz CV. 8tlg. E10-E24 1/2Zoll GEDORE f.Außen-TORX
Inkl. Steuern: 81,86 € VE 1 Stück Netto 68,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5mm (1/2)"-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl ·handbestätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24 1 Reduzierstück 12,5 mm (1/2") auf 10 mm (3/8") Außenvierkant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 79
Länge (mm) 281
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen