Steckschlüsselsatz CV. 9tlg. 5-17mm 1/2Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053072
EAN: 1234
Herstellernummer: 6156250
Steckschlüsselsatz CV. 9tlg. 5-17mm 1/2Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 65,49 € VE 1 Stück Netto 55,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit geschmiedeten, vergüteten Einsätzen · jeweils 60 mm lang · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · handbetätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 79
Länge (mm) 281
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Höhe (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen