Steckleiste 380mm f.13St.1/4 -Einsätze Gedore

Artikelnummer: Z00302442
EAN: 4010886842508
Herstellernummer: SL 2013
Gedore
Steckleiste 380mm f.13St.1/4 -Einsätze Gedore
Inkl. Steuern: 26,39 € VE 1 Stück Netto 22,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetische Steckleiste 1/4 mit 13 Außenvierkant-Aufnahmen Anwendung: Passend für alle handelsüblichen 1/4 Steckschlüsseleinsätze. Ein starker Dauermagnet hält die Leiste sicher an FE-Metallen, zum Beispiel an Maschinenverkleidungen, Werkzeugwagen oder Hebebühnen fest. Die Leiste kann sowohl horizontal, vertikal oder sogar über Kopf angebracht werden. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über Bohrungen. Die Fixierung der Einsätze erfolgt durch eine 90°-Drehung. Der Einsatz ist dann durch die Kugel arretiert. Durch Drehen in die andere Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden. Lieferung ohne Werkzeug. Attribute: Aufnahmen: 13 Außenvierkante , Maße L x B: 380 x 33 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahmen 13 Außenvierkante 2 Innenvierkante
Maße (L x B) (mm) 380 x 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen