Steckschl.Grt. 1/2 28tlg. D19 VMU-10 Gedore

Artikelnummer: Z00302565
EAN: 4010886934777
Herstellernummer: D 19 VMU-10
Steckschl.Grt. 1/2 28tlg. D19 VMU-10 Gedore
Inkl. Steuern: 314,33 € VE 1 Stück Netto 264,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Steckschlüssel-Garnitur 1/2 mit 12-kant Steckschlüssel-Einsätzen, GEDORE Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6085) 23 Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm 1 Quergriff mit Gleitstück (Bestell-Nr. 6101) 2 Verlängerungen (Bestell-Nr. 6096) 125; 250 mm 1 Kardangelenk (Bestell-Nr. 6104) Attribute: Maße L x B x H: 425 x 277 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 28-teilig 425 x 277 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen