Steckschl.Grt. 1/2 31tlg. D19 WAU-20 Gedore

Artikelnummer: Z00302567
EAN: 4010886930281
Herstellernummer: D 19 WAU-20
Steckschl.Grt. 1/2 31tlg. D19 WAU-20 Gedore
Inkl. Steuern: 291,37 € VE 1 Stück Netto 244,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6083) 20 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6116) 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 13/32 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1 ; 1.1/16 ; 1.1/8 ; 1.3/16 ; 1.1/4 2 Verlängerungen (bestell-Nr. 6096) 125, 250 mm 1 Kardangelenk (Bestell-Nr. 6104) 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 Attribute: Maße L x B x H: 425 x 277 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 25-teilig 425 x 277 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen