Steckschl.Grt. 1/2 42tlg. ITX19INU-20 Gedore

Artikelnummer: Z00302561
EAN: 4010886930328
Herstellernummer: ITX 19 INU-20
Steckschl.Grt. 1/2 42tlg. ITX19INU-20 Gedore
Inkl. Steuern: 420,84 € VE 1 Stück Netto 353,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steckschlüssel-Garnitur 1/2 mit 6-kant-Steckschlüssel-Einsätzen, Gedore Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6083) 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6113) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 9 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (Bestell-Nr. 6124) 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX (Bestell-Nr. 6130) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 7 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX (Bestell-Nr. 6122) Attribute: Maße L x B x H: 425 x 277 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 42-teilig 425 x 277 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen