Steckschl.Grt. 3/8 26tlg. 30 IMU-10 Gedore

Artikelnummer: Z00302450
EAN: 1234
Herstellernummer: 30 IMU-10
Steckschl.Grt. 3/8 26tlg. 30 IMU-10 Gedore
Inkl. Steuern: 258,77 € VE 1 Stück Netto 217,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8 GEDORE, 26-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6059 0010) 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6070) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (Bestell-Nr. 6071) 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz (Bestell-Nr. 6071) 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6071) PH 2; 3 1 Quergriff mit Gleitstück (Bestell-Nr. 6063) 2 Verlängerungen (Bestell-Nr. 6061) 125; 250 mm 1 Kardangelenk (Bestell-Nr. 6065) Attribute: Maße L x B x H: 320 x 210 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 26-teilig 320 x 210 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen