• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Steckschlüssel-Satz 1/4" 36-tlg

Artikelnummer:  
Z00438877
EAN:  
4010886619674
Herstellernummer:  
6196710
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 352,95 €
213,20 €

Netto 179,16 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 1,376 Kilogramm
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Inhalt 36 teilig
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Material CV-Stahl
Breite 150 Millimeter
Länge 275 Millimeter
Höhe 42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen • Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre • Im Kunststoffkasten • Maße: 275 x 150 x 42 mm • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben