GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-tlg 6-kant 6-22 mm

Artikelnummer: Z00438904
EAN: 4010886623541
Herstellernummer: 6235470
GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-tlg 6-kant 6-22 mm
UVP: 343,55 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 207,68 € Netto 174,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre • Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satz 23-teilig
Kassettenmaße 315 x 181 x 40 Millimeter
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Verpackungseinheit 1 Stück
Antriebsvierkant Nenngröße 10 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Zielgruppe Industrie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]