• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 43%

KS TOOLS Steckschlüssel-Satz ¼" + ½", 94-teilig

UVP: 172,95 € 98,09 € Netto 82,43 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 12%
- 42%

KS TOOLS ¼" +½" Steckschlüssel-Satz, 82teilig

UVP: 223,71 € 129,25 € Netto 108,61 €
- 28%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 35,32 € Netto 29,68 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"

UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-tlg 6-kant 6-22 mm

UVP: 338,91 € 186,82 € Netto 156,99 €
- 41%

GEDORE Montageschlüssel M10, 17x19 mm

UVP: 91,39 € 53,61 € Netto 45,05 €
- 36%

HAZET Umschaltknarre, lang 916L - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 95,32 € 61,00 € Netto 51,26 €
- 24%

HAZET Quergriff 8815 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 19,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 42%

carolus Hebel-Umschaltknarre ½", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 34,63 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 44%

carolus Umschaltknarre ¼", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 26,18 € 14,70 € Netto 12,35 €
- 45%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 36-tlg

UVP: 352,95 € 194,54 € Netto 163,48 €
- 13%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 37-tlg

UVP: 109,36 € 95,00 € Netto 79,83 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 38%
- 34%

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

UVP: 59,15 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 43%

KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.

UVP: 51,17 € 29,31 € Netto 24,63 €
- 45%
- 34%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 35%
- 34%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 56,11 € 36,79 € Netto 30,92 €
- 40%

KS TOOLS ¼" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg.

UVP: 8,27 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 43%

KS TOOLS ½" Verlängerung 50mm

UVP: 5,44 € 3,11 € Netto 2,61 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754012657

7,84 € Netto 6,59 €
- 41%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 39%

carolus Sechskantschaft ¼"

UVP: 5,28 € 3,22 € Netto 2,71 €
- 41%

carolus Umschaltknarre 3/4"

UVP: 83,06 € 49,06 € Netto 41,23 €
- 47%

GEDORE Steckschlüssel-Satz 3/8" 26-tlg 6-kant IN-IS-PH

Artikelnummer:  
Z00438905 
EAN:  
4010886622995 
Herstellernummer:  
6229900 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 366,16 €
193,08 €

Netto 162,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 10 Millimeter
Gewicht 3100 Gramm
Gewicht kg 3,1 Kilogramm
Inhalt 26
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre • Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten • Maße: 320 x 210 x 55 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben