GEDORE Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-tlg UD-Profil 4-13 mm

Artikelnummer: Z00044318
EAN: 4010886854365
Herstellernummer: 1815652
GEDORE Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-tlg UD-Profil 4-13 mm
UVP: 191,47 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 113,63 € Netto 95,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre • Im Kunststoffkasten • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Verpackungseinheit
Zielgruppe Industrie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]