Steckschlüssel-Satz 1/4Zoll 37-tlg 6kt-IN-IS-PH-PZ-TX

Artikelnummer: Z00044292
EAN: 4010886859490
Herstellernummer: 1888447
Steckschlüssel-Satz 1/4Zoll 37-tlg 6kt-IN-IS-PH-PZ-TX
Inkl. Steuern: 128,84 € VE 1 Stück Netto 108,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Schraubendreherbits aus GEDORE Vanadium Sonderstahl · Mit Quergriffknarre und Teleskopverlängerung No. 2099 von 186-296 mm verstellbar · Im Kunststoffkasten · Maße: 200 x 120 x 38 mm · Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Kunststoffeinlagen · TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen