Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990S-14 · M: 14 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN

Artikelnummer: Z00354807
EAN: 4000896160846
Herstellernummer: 990S-14
Kraft-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990S-14 · M: 14 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN
UVP: 15,71 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 11,48 € VE 1 Stück Netto 9,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Insbesondere für Nfz z.B. zur Fahrwerks- oder Motorenverschraubung (auch für Pkw geeignet)
  • Für Maschinenbetätigung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben (XZN)
  • Wahlweise Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″ oder
    Außen-Sechskant 24 mm
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • Für untere Bremsträgerverschraubung an der Hinterachse VW Passat Bj. 2009

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtriebsgröße M14
Antriebsform 6-kant
Antriebsgröße (in Zoll) Außen-Sechskant 24 mm
Klingenlänge 4.000000 Millimeter
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen