Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000S-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 48 mm

Artikelnummer: Z00354354
EAN: 4000896001231
Herstellernummer: 1000S-19
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000S-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 48 mm
UVP: 32,96 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 26,11 € VE 1 Stück Netto 21,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 13
Schlüsselweite (mm) 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 19
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 32
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 44
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 48
Gesamtlänge (für eClass) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen