- 30%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000S-27 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Außen-Sechskant Profil - 27 mm

Artikelnummer:  
Z00354355 
EAN:  
4000896001262 
Herstellernummer:  
1000S-27 
Marke:  
HAZET 

10 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 34,39 €
24,00 €

Netto 20,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Baulänge Kurze Ausführung
Durchmesser (min-max)
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 43.5 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 44 Millimeter
Gesamtlänge 51
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Norm ISO 2725-2
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 27 Millimeter
Tiefe 19 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben