Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000S-34 · s: 34 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm

Artikelnummer: Z00354336
EAN: 4000896001323
Herstellernummer: 1000S-34
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000S-34 · s: 34 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 54 mm
UVP: 46,41 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 34,57 € VE 1 Stück Netto 29,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 22
Schlüsselweite (mm) 34
Schlüsselweite (s1) (mm) 34
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 52.4
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 44
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 54
Gesamtlänge (für eClass) 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen