Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000SLG-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 100 mm

Artikelnummer: Z00355011
EAN: 4000896001408
Herstellernummer: 1000SLG-27
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000SLG-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 100 mm
UVP: 52,12 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 38,84 € VE 1 Stück Netto 32,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 19
Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 43.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 44
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 100
Gesamtlänge (für eClass) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen