HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000SLG-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 100 mm

Artikelnummer: Z00355018
EAN: 4000896001439
Herstellernummer: 1000SLG-32
HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1000SLG-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 100 mm
UVP: 67,89 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 46,01 € Netto 38,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 32.000000 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]