Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100S-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 63 mm

Artikelnummer: Z00353931
EAN: 4000896002238
Herstellernummer: 1100S-32
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100S-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 63 mm
UVP: 53,67 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 21
Schlüsselweite (mm) 32
Schlüsselweite (s1) (mm) 32
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 51.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 54
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 63
Gesamtlänge (für eClass) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen