HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100S-60 · s: 60 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 91 mm

Artikelnummer: Z00353927
EAN: 4000896002375
Herstellernummer: 1100S-60
HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100S-60 · s: 60 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 91 mm
UVP: 145,66 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 103,95 € VE 1 Stück Netto 87,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 91 Millimeter
Schlüsselweite 60.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen