- 27%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100SLG-30 - Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) - Außen-Sechskant Profil - 30 mm

Artikelnummer:  
Z00353925 
EAN:  
4000896002429 
Herstellernummer:  
1100SLG-30 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 91,93 €
66,84 €

Netto 56,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max)
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 49 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 54 Millimeter
Gesamtlänge 110
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Norm ISO 2725-2
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 30 Millimeter
Tiefe 21 Millimeter
Zubehör 1100S-H2260
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 34%
HAZET Einpress-4kt. 1058-02
UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Gegenstütz-Vorrichtungen 1788N-4570
UVP: 73,84 € 51,24 € Netto 43,06 € - zzgl. Versand
- 24%
HAZET Reißnadel 2150
UVP: 12,38 € 9,41 € Netto 7,91 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben