Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100SLG-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm

Artikelnummer: Z00353919
EAN: 4000896002443
Herstellernummer: 1100SLG-33
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100SLG-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 110 mm
UVP: 92,82 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 69,15 € VE 1 Stück Netto 58,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 21
Schlüsselweite (mm) 33
Schlüsselweite (s1) (mm) 33
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 52.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 54
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 110
Gesamtlänge (für eClass) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen