Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900S-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00354761
EAN: 4000896044382
Herstellernummer: 900S-22
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900S-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 12,38 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3129, ISO 2725-2

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 15
Schlüsselweite (mm) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 32.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 40
Gesamtlänge (für eClass) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen