Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900S-30 · s: 30 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00354748
EAN: 4000896073207
Herstellernummer: 900S-30
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900S-30 · s: 30 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 17,02 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3129, ISO 2725-2

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 23.3
Schlüsselweite (mm) 30
Schlüsselweite (s1) (mm) 30
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 42
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen