- 31%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 900SLG-16 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 16 mm

Artikelnummer:  
Z00354667 
EAN:  
4000896044788 
Herstellernummer:  
900SLG-16 
Marke:  
HAZET 

10 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 23,15 €
16,01 €

Netto 13,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 24.8 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 30 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 85
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 16 Millimeter
Tiefe 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben