Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 902SLG-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 85 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00354743
EAN: 4000896045792
Herstellernummer: 902SLG-19
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 902SLG-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 85 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 23,15 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 19,59 € VE 1 Stück Netto 16,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Speziell für die Radmontage und -demontage
  • Lange Ausführung
  • Extra schlank
  • Für Maschinenbetätigung
  • Mit Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Schlüsselweite 17 = z.B. für Radschrauben
    MERCEDES-BENZ-Pkw

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 19
Schlüsselweite (mm) 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 19
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 28.2
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 85
Gesamtlänge (für eClass) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen