Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 903SLG-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 85 mm Ersatz- und EinzelteileTRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00354739
EAN: 4000896155453
Herstellernummer: 903SLG-22
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 903SLG-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 85 mm Ersatz- und EinzelteileTRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 28,20 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Speziell für die Radmontage und -demontage von Alufelgen
  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Mit Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben (903 S Lg-22 ohne Kunststoff-Einsatz)
  • Zusätzlich mit Kunststoff-Hülse außen
    zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
  • Kunststoff-Hülse auswechselbar
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • Speziell für die Radmontage und -demontage (Radmuttern) bei OPEL Insignia (Schlüsselweite 22 mm)
  • Kunststoff-Hülse grün, auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 22
Schlüsselweite (mm) 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 22
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 30.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 85
Gesamtlänge (für eClass) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen