HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 904SLG-17 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 130 mm TRACTIONSPROFIL SechskantFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer:  
Z00354688
EAN:  
4000896100576
Herstellernummer:  
904SLG-17
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 102,34 €
42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser d1 (am Abtrieb) 28.3 Millimeter
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Gesamtlänge 130
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Baulänge Extralange Ausführung
Tiefe 18.3 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 30 Millimeter
Schlüsselweite (s1) 17 Millimeter
Durchmesser (min-max)
Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Speziell für die Radmontage und -demontage von AMG-Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
  • Extra lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Mit Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Zusätzlich mit Kunststoff-Hülse außen
    zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülse auswechselbar
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben