Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 38 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354414
EAN: 4000896061792
Herstellernummer: 900SZ-13
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 38 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,47 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,56 € VE 1 Stück Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 6.8
Schlüsselweite (mm) 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 20.8
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 25
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen