HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354416
EAN: 4000896061853
Herstellernummer: 900SZ-19
HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 12,73 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 9,45 € VE 10 Stück Netto 7,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 19.000000 Millimeter
Gesamtlänge 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen