Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 60 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354401
EAN: 4000896100132
Herstellernummer: 900SZ-36
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-36 · s: 36 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 60 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 30,94 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,50 € VE 1 Stück Netto 20,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • Schlüsselweite 36 für Achswellenmutter an
    - BMW 3er, 5er, 7er, Z3, M3, VW Polo ab Bj. 2001, SEAT Ibiza ab Bj. 2002
    - VW Golf Plus 1,8 TDi ab Bj. 2005, Polo 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 25
Schlüsselweite (mm) 36
Schlüsselweite (s1) (mm) 36
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 50
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Fahrzeug-Hersteller BMW
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen