Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880S-E12 · E12 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 28 mm

Artikelnummer: Z00354426
EAN: 4000896041251
Herstellernummer: 880S-E12
Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 880S-E12 · E12 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® · l: 28 mm
UVP: 11,78 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 11.17
TORX Abtrieb1x2 11.17
Schlüsselweite TORX 1 E12
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 15.9
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen TORX®
Länge (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen