Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 900S-E16 · E16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® · l: 38 mm

Artikelnummer: Z00353958
EAN: 4000896044603
Herstellernummer: 900S-E16
HAZET
Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 900S-E16 · E16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® · l: 38 mm
UVP: 14,46 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,23 € VE 1 Stück Netto 10,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 14.76
TORX Abtrieb1x2 14.76
Schlüsselweite TORX 1 E16
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 20
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 25
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen TORX®
Länge (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen