Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 900S-E18 · E18 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® · l: 38 mm

Artikelnummer: Z00353948
EAN: 4000896044627
Herstellernummer: 900S-E18
Kraft TORX® Steckschlüssel-Einsatz 900S-E18 · E18 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® · l: 38 mm
UVP: 15,11 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,83 € VE 1 Stück Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 16.70
TORX Abtrieb1x2 16.70
Schlüsselweite TORX 1 E18
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 22
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 30
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen TORX®
Länge (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen