Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz

Artikelnummer: Z00353969
EAN: 4000896179183
Herstellernummer: 992SLG-T30
HAZET
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz
UVP: 15,53 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,15 € VE 1 Stück Netto 11,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Besonders lange Ausführung
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

  • Zum Aus- und Einbau der Kühlmittelpumpe VW Polo 1.4 l ab Bj. 2010, 4-Zyl. Einspritzmotor (Direkteinspritzer, Turbolader und Kompressor)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
TORX Abtrieb1x2 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30
Durchmesser (d) (mm) 23
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
(Gesamt)länge l2 (mm) 138
Gesamtlänge (für eClass) 138
(Klingen)länge l1 (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen