• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Öldienst-Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 3702 · s: 8 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Vierkant · l: 36 mm Öldienst

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 24,28 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schlüsselweite (s1) 8 Millimeter
Oberfläche verchromt
Gesamtlänge 36
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Durchmesser (min-max)
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Anwendungsbereich ÖLDIENST
Abtrieb Innen-Vierkant Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Einfüll- und Ablass-Schraube
    Getriebe, Differential und Ölwanne
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • 8 mm Innenvierkant
  • z.B. für RENAULT
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben