Öldienst-Steckschlüssel-Einsatz 2567-16 · M: 16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN mit Zapfen · l: 60 mm ÖldienstAnwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00352847
EAN: 4000896016419
Herstellernummer: 2567-16
Öldienst-Steckschlüssel-Einsatz 2567-16 · M: 16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN mit Zapfen · l: 60 mm ÖldienstAnwendungsvideo vorhanden
UVP: 35,46 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,12 € VE 1 Stück Netto 23,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) mit Zapfenführung
  • Ölablaßschraube Getriebe
    AUDI A2, A3, A4, A6, TT,
    VW-Passat B5, Golf 4, LT, T4, T5
    SKODA Fabia, Octavia, Superb
    PORSCHE Boxster Schaltgetriebe
    FORD Galaxy 1,9 TDi mit 6-Gang Getriebe
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 16
Fahrzeug-Hersteller PORSCHE
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN mit Zapfen
Anwendungsbereich ÖLDIENST
Länge (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen