Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz 8801/6 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354010
EAN: 4000896186853
Herstellernummer: 8801/6
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz 8801/6 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 95,56 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 73,90 € VE 1 Stück Netto 62,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit TIN beschichteten Klingen

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • DIN 7422
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

  • 6teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    8801-4 5 6 7 8 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen