• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz 986/9N - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Innen-Sechskant Profil - Anzahl Werkzeuge: 9

Artikelnummer:  
Z00354008
EAN:  
4000896193530
Herstellernummer:  
986/9N
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 117,21 €
77,00 €

Netto 64,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge 9
Baulänge Kurze Ausführung
Gesamtlänge 185
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Klinge Sonderstahl
Norm DIN 7422
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Stückliste 986-17
Verpackung außen SmartCase (1/9) 165-S
Verpackung innen Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit TIN beschichteten Klingen

  • Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

  • 9teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    986-5 6 7 8 9 10 12 14 17
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben