HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.)

Artikelnummer: Z00352903
EAN: 4000896040865
Herstellernummer: 880LG/10H
HAZET Steckschlüssel-Satz (6kt.)
UVP: 176,48 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 120,00 € Netto 100,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
  • Aus Metall
  • 10 6kt.-Steckschlüssel-Einsätze,
  • Lange Ausführung
  • 10teiliger Satz,
  • Inhalt:
    880 Lg-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Gewicht 839 Gramm
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Kassettenlänge 240.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 10.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]