HAZET TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/10 Ersatz- und Einzelteilefür Innen TORX® Profil

Artikelnummer: Z00351054
EAN: 4000896003716
Herstellernummer: 1557/10
HAZET TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/10 Ersatz- und Einzelteilefür Innen TORX® Profil
UVP: 163,51 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 116,27 € VE 1 Stück Netto 97,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″,
    10 = 3/8″ und 12,5 = 1/2″
  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

  • 10teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    8502-T 8 T 10 T 15
    8802-T 20 T 25 T 30
    992-T 40 T 50 T 55 T 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 787 Gramm
Kassettenbreite 153.000000 Millimeter
Kassettenlänge 185.000000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Kassettenhöhe 52.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 10.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen