TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/29 Ersatz- und Einzelteilefür Außen TORX® Profilfür Innen TORX® Profilfür Tamper-Resistant TORX® Profil

Artikelnummer: Z00351057
EAN: 4000896003846
Herstellernummer: 1557/29
TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/29 Ersatz- und Einzelteilefür Außen TORX® Profilfür Innen TORX® Profilfür Tamper-Resistant TORX® Profil
UVP: 335,34 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 234,94 € VE 1 Stück Netto 197,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen und Außen TORX® Schrauben

Made In Germany

  • 29teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    609-E 6 x E 8 E 10 x E 12 E 14 x E 18 E 20 x E 24
    850-E 5 E 6 E 7 E 8
    880-E 10 E 12 E 14
    900-E 10 E 12 E 14
    992-T 55 T 60
    2223-T 10 T 20 T 25 T 27 T 30
    2223-T 30 H 2223 Lg-T 25
    2224-T 40 T 45 T 50
    2250-1 3 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenlänge 355.000000 Millimeter
Gewicht 1557 Gramm
Kassettenhöhe 65.000000 Millimeter
Anzahl der Teile 29.000000 Stück
Kassettenbreite 235.000000 Millimeter
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen