HAZET TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/32 Ersatz- und Einzelteilefür Innen TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll

Artikelnummer: Z00351055
EAN: 4000896003860
Herstellernummer: 1557/32
HAZET TORX® Schraubwerkzeug-Satz 1557/32 Ersatz- und Einzelteilefür Innen TORX® ProfilAußensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll
UVP: 228,72 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 161,32 € VE 1 Stück Netto 135,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Doppelbestückung der Bits
  • Für Innen TORX® Schrauben

Made In Germany

  • 32teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    2223-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 à 2
    2224-T 40 T 45 T 50 T 55 à 2
    2250-1 2 3 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenlänge 185.000000 Millimeter
Kassettenbreite 153.000000 Millimeter
Gewicht 693 Gramm
Anzahl der Teile 32.000000 Stück
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kassettenhöhe 52.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen