HAZET TORX® Steckschlüssel-Satz 880G-E/4 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® für Außen TORX® ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll

Artikelnummer: Z00354015
EAN: 4000896040520
Herstellernummer: 880G-E/4
HAZET TORX® Steckschlüssel-Satz 880G-E/4 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen TORX® für Außen TORX® ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
UVP: 153,87 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 106,01 € Netto 89,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 4 TORX® Steckschlüssel-Einsätze mit Gelenk

Made In Germany

  • 4teiliger Satz,
  • Inhalt:
    880 G-E 8 E 10 E 12 E 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung verchromt
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Gewicht 247 Gramm
Anzahl der Teile 4.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]