HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG TORX® Steckschlüssel-Satz Doppel-Ringschlüssel, Steckschlüssel usw.

Artikelnummer: Z00353418
EAN: 4000896122783
Herstellernummer: 163-53/75
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG TORX® Steckschlüssel-Satz Doppel-Ringschlüssel, Steckschlüssel usw.
UVP: 867,51 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 598,00 € VE 1 Stück Netto 502,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TORX® Steckschlüssel-Satz
Doppel-Ringschlüssel, Steckschlüssel usw.
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 75teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3 (519 x 342 mm)
  • Inhalt:
    609-E 6 x E 8 E 10 x E 12 E 14 x E 18 E 20 x E 24
    803-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30
    850-E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
    880-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
    880-E 10 E 11 E 12 E 14
    8802-T 40 T 45
    8816 P 8820
    8821-3 6 10
    900-E 16 E 18 E 20 E 24
    992-T 50 T 55 T 60
    2115-T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
    2223-T 6
    2223-T 7 H T 8 H T 9 H T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H T 27 H T 30 H T 40 H
    2223 Lg-T 25
    2250-1 2
    2264

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kassettenbreite 342.000000 Millimeter
Kassettenlänge 519.000000 Millimeter
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gewicht 3126 Gramm
Anzahl der Teile 75.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen